Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
O-Ring Montage Kit Sortiment 11-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Rundschnur Durchmesser: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1
Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Reparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!