Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
METALOPRESS O-Ring EPDM
Ideal für Trinkwasserinstallationen und Heizungsinstallationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft) für Pressfittings METALOPRESS mit M-Kontur
- Geeignet für Sprinkler
- Druckluftgeeignet mit einem Ölgehalt bis Klasse 3
- Grau- und Regenwassergeeignet pH>6
- Glykolgemische bis 40% Glykol-Anteil
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!