Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nylondübel mit metrischem Gewinde
Nylondübel mit metrischem Gewinde
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nylondübel mit metrischem Gewinde - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel mit metrischem Gewinde

Hochwertiges Polyamid (Nylon)
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
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage
Hinweis
  • Bohren Sie Porenbeton und Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø