Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nylon-Schleifvlieswalze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylon-Schleifvlieswalze

Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid) für den Einsatz auf allen gängigen Satiniermaschinen.
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
Flexible und offene Vliesstruktur


  • Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.

  • Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb

  • Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse

  • Reduzierte Wärmeentwicklung -> kühler Schliff


Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche


Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns



Minimiertes Risiko die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen oder zuviel abzutragen


Einfache Handhabung der Schleifleistung



Keine Kontaminierung der Materialoberfläche


Frei von korrosionsgefährdenden Metallen



Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar



Mit Aufnahmebohrung 19 mm und 4-fach-Keilnut 6 mm

Hinweis

Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden. Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten. Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen! Bedienungsanleitungen beachten.