Nutenstein Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nutenstein Stahl

Nutenstein mit Führungssteg

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profiltyp Geeignet für Nutbreite Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
4952500182
B 8 mm M5 16 mm
100 St.
4952500183
B 8 mm M6 16 mm
100 St.
4952500184
B 8 mm M8 16 mm
100 St.
4952500185
B 10 mm M5 20 mm
100 St.
4952500186
B 10 mm M6 20 mm
100 St.
4952500187
B 10 mm M8 20 mm
100 St.
4952600283
I 8 mm M4 22 mm
100 St.
4952600284
I 8 mm M5 22 mm
100 St.
4952600285
I 8 mm M6 22 mm
100 St.
4952600286
I 8 mm M8 22 mm
100 St.
4952600287
I 8 mm M5 23 mm
100 St.
4952600288
I 8 mm M6 23 mm
100 St.
4952600289
I 8 mm M8 23 mm
100 St.
4952500181
B 8 mm M4 16 mm
100 St.