Not-Glied
Not-Glied - 1
Not-Glied - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Not-Glied

Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gliedlänge (innen) Gliedbreite (innen) Dicke Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0862302
16,5 mm 8 mm 3 mm 3,240 g
25 St.
0862304
23 mm 11 mm 5 mm 14,710 g
10 St.