Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arretierwerkzeug für Nockenwellen Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)
Zur Arretierung der Nockenwellen-Versteller am Ford 1.0 Ecoboost mit Steuerkette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die 2. Generation Ford 1,0L EcoBoost-Motoren mit Steuerkette ab 2018
- Zur Einstellung / Fixierung der Nockenwellen
- Zum Austausch der Steuerkette benötigt
- Spezialwerkzeuge, werden erst nach angebautem Stirndeckel in die Bohrungen der Nockenwellen-Magnetventile eingesetzt
- Im Lieferumfang enthalten 1 x Einstellwerkzeug für Auslassnockenwelle (wie 303-1661-1), 1 x Einstellwerkzeug für Einlassnockenwelle (wie 303-1661-2) und 1 x Einstellstift Nockenwellenverstellerrad (wie 310-018)
Achtung: Der im Ölbad laufende Zahnriemen wurde ausgemustert und durch die Steuerkette ersetzt
- Für die neue Generation 2 von Ford 1,0L EcoBoost-Motoren mit Steuerkette ab 2018
- Modelle C-Max (ab 2017), Focus (ab 2018), Focus IV (ab 2018), Tourneo, Transit Connect (ab 2017), Puma (ab 2019), Fiesta VII (ab 2017)
- Motorcode B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- Zu verwenden wie OEM Ford 303-1661-1, 303-1661-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!