Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Nivellierzugplatte
Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
- Länge: 81 mm
- Fußbreite: 38 mm
- Fußlänge: 38 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertiger Kunststoff mit extrem hoher Zugbelastbarkeit
Nur in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem einsetzbar.
Geeignet für alle Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm. Für Fugenbreiten ab 1,2 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!