Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche - 1
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche

For Würth PVC and painting hoses

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Durchflussmenge bis zu 2100 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftzufuhr und Nutzung der Druckluftverbraucher, was zu höherer Produktivität und niedrigeren Energiekosten führt.



Luftdichte Anschlüsse


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Nippel aus gehärtetem Stahl


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.


Hohe Korrosionsbeständigkeit: geschützt auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel



Material: Stahl