Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
NFZ-Schaumreiniger PROTECT
Verleiht den Oberflächen einen schönen streifenfreien Glanz, eine glatte Oberfläche sowie einen langanhaltenden extremen wasserabweisenden Schutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Intensivkonzentrat mit Lotus-Effekt
- Ein Spezialprodukt auf Schaumbasis mit hohen Pflegemittelanteilen
- Verleiht Glanz auf Lack- und Kunststoffoberflächen
- Das Fahrzeug wird wirksam gegen Witterungs- und andere Umwelteinflüsse geschützt
- Reinigt und konserviert alle Kraftfahrzeuge, Busse, Anhänger etc.
Achtung, nicht antrocknen lassen. Nicht auf warmen Oberflächen oder bei starker Sonneneinstrahlung verwenden. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet für Lackoberflächen, Planen, Scheiben, Kunststoffteile, Felgen, Chrom, Scheinwerfer usw.
Der Reiniger muss verdünnt (1 % bis 5 %) verwendet werden. NFZ Schaumreiniger Protect kann sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser vermischt werden. Warmes Wasser fördert die Reinigungswirkung und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung ca. 5-15 Minuten wirken lassen.
Am besten mit Schaumkanone, Sprühlanzen, Hochdruckreiniger oder Sprühbogen Auftragen. Dann die Rückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!