Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
NFZ-Schaumreiniger PERFECT
Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochkonzentriertes und hochaktives, schaumstabiles Reinigungskonzentrat für die gründliche Wäsche aller Arten von Nutzfahrzeugen
- Spezielle Wirkstoffkombination entfernt mühelos organische Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Eiweiß (z.B. Insekten, Harz) und Grauschleier
- Ideal zur NFZ-, Planen- sowie Tank- und Fassadenreinigung verwendbar
- Stabiler Schaumauftrag bewirkt eine hochwirksame Entfernung des Schmutzes
Nicht auf heißen Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen!
Neben der Nutzfahrzeugreinigung kann der Aktiv-Schaum Extra stark auch zur Reinigung von Fußböden und anderen harten Oberflächen eingesetzt werden. Den Aktiv-Schaum Extra stark nicht auf heißen Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für die Reinigung stark verschmutzter Nutzfahrzeuge (LKW, Silofahrzeuge, Busse, Plane, Chasis, Motor etc.)
Je nach Verschmutzung mit Hilfe des Schaumgerätes oder der Schaumkanone (empfohlene Verdünnung: 2–4 %) gleichmäßig aus etwa einem Meter Abstand von unten nach oben auf das Fahrzeug aufsprühen und maximal 5 Minuten einwirken lassen. Achtung, nicht antrocknen lassen. Danach Fahrzeug unter Einsatz eines Hochdruckreinigers und von reichlich kaltem Wasser in einem Lanzenabstand von 15–20 cm von unten nach oben arbeitend gründlich abspülen (ansonsten besteht die Gefahr von Bildung eines Kalkfilms auf der Oberfläche).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!