Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Netz-Anschlussleitung für UBL-230-4
Netzanschlussleitung mit Eurostecker zum Anstecken an Unterbauleuchte UBL‑230‑4.
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
Mit dieser 1.800 mm langen, weißen Netzanschlussleitung mit Eurostecker lässt sich die LED-Unterbauleuchte UBL-230-4 unkompliziert an eine Steckdose anschließen. Erhältlich mit waagrechtem oder senkrechtem Anschluss.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!