Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rotations-Neigungslaser-Digital-RLDN-22
Für horizontale und vertikale Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung
- Das Display zeigt sämtliche Funktionen sowie die Neigungswerte an
- Die permanente Neigungsüberwachung machen den RLDN-22 zu einem hochpräzisen Messinstrument
- Zweifache Neigungseinstellung in beiden Achsen lässt sich über das Display in zwei Richtungen einstellen
- Automatische Höhenüberwachung auch im Neigungsmodus, dadurch werden Messfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ verhindert
- Variable Rotationsgeschwindigkeit für gute Sichtbarkeit im Innenbereich, für Handempfängerbetrieb und für Maschinensteuerungen
- Besonders komfortables und präzises Ausrichten der Neigungsebenen auf die Bauachse mit Hilfe des Vertikalstrahles, der Ausrichtbasis und dem Handempfänger
Lieferumfang:
- Rotationslaser RLDN-22
- Ladegerät
- Li-Ionen Akku
- Manuelle Ausrichtbasis
- Transporttasche
- Kurzanleitung
- Optional: Fernbedienung
- Höhenübertragungen und Höhenkontrolle
- Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich
- Erstellen von in einer oder zwei Achsen geneigten Flächen
- Vertikales Ausrichten von Trockenbauwänden, Säulen, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!