Neigungsausgleicher Buzon
Neigungsausgleicher Buzon - 1
Neigungsausgleicher Buzon - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neigungsausgleicher Buzon

Besteht aus 2 zylindrischen Teilen, die durch einfache Umdrehung eine horizontale Neigung 0 bis 5% kompensieren

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Höhe: 12 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Höhe Anzahl VE
Preis/VE
09077771
PP - Polypropylen 12 mm
42 St.
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
Neigungsausgleich


  • Verstellbar von 0% bis 5%.

  • Er wird unter dem Fußteil des Stelzlagers platziert. Die Höhe des Neigungsausgleichs +12 mm muss der Höhe des verstellbaren Stelzlager hinzugefügt werden.