Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Natursteindichtstoff 4 in 1
Vielseitig einsetzbarer natursteinverträglicher Silikondichtstoff im Innen- und Außenbereich auch im lebensmittelnahem Bereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Emissions- und geruchsarm da MEKO-frei
- Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und Glättbarkeit
- Für viele alkalische und metallische Untergründe geeignet da nicht korrosiv
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Fungizid ausgerüstet, Dichtsoff schützt sich selbst gegen Schimmel- und Algenbefall
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Es sollte ein ausreichender Luftaustausch in der Aushärtephase gewährleistet sein. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialen (EPDM, APTK, NEOPREN, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen) ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten kommen kann.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Natursteindichtstoff 4in1 ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: Klasse E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 Dichtstoffe für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich/Fußgängerwege
- VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualität"
- ISEGA geprüft für lebensmittelnahen Bereich
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahres- Garantie auf Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
Diese 10- jährige Garantie bezieht sich ausschließlich auf Produkteigenschaften der Witterungs-, UV-. Alterungs- und Farbbeständigkeit. Die Funktion kann nicht gewährleistet werden, da diese abhängig von der regelrechten Verarbeitung ist.
Abdichten von Dehnfugen im Fassaden-, Verglasungs-, Sanitär- und Bodenbereich. Verfugung von Natursteinen, z.B. Granit, Marmor und Sandstein. Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Ebenfalls ist das Produkt für photovoltaische Anlagen und für die Abdichtung von Verbundsicherheitsglas geeignet. (Hier sollte aber ein direkter Kontakt zwischen Leiterbahnen und dem Dichtstoff vermieden werden.)
Isolierglas Randverbundverträglichkeit
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser sein. Nicht bei starkem Regen verarbeiten. Fugendimensionierung beachten. Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial, Art.0875 ..., vorfüllen. Bei saugenden oder porösen Untergründen (z. B. Beton) verbessert ein Voranstrich (Silikon Primer 0892170) die Haftung. Bei der Verwendung von Glättemitteln darf dieses nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und muss nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen neben der Fuge sind ebenfalls sofort zu entfernen. Sonst besteht die Gefahr von Fleckenbildung. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!