Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nassversiegelung Perfect
Verleiht dem Lack einen schönen Glanz, eine glatte Oberfläche sowie einen langanhaltenden wasserabweisenden Schutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die leistungsstarke Versiegelung für einen langanhaltenden Schutz
- Die sehr einfache und schnelle Verarbeitung garantiert beste Glanzergebnisse und eine stark wasserabweisende Eigenschaft
- Es dockt direkt an das Lackmolekül an, verbessert die Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bildet eine hauchdünne Schutzschicht mit einer angenehmen Glätte
- Auch für Mattlacke geeignet
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen und nicht über 40 °C lagern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Lackoberflächen, Scheiben, Kunststoffteile, Felgen, Chrom und Scheinwerfern usw.
Nach der Fahrzeugwäsche die nasse Oberfläche gleichmäßig benetzen. Anschließend sofort mit einem kräftigen Wasserstrahl alle Rückstände abspülen. Fahrzeug mit einem weichen Trockentuch trocknen. Das Produkt kann direkt während der Fahrzeugwäsche angewendet werden. Bestehende Versiegelungen werden nicht angegriffen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!