Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wassersauger RVC 55
Wassersauger RVC 55 - 1
Wassersauger RVC 55 - 2
Wassersauger RVC 55 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wassersauger RVC 55

Robuster und universell einsetzbarer Nass- und Trockensauger, speziell für den Flachdachbereich
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
  • Aufgesaugte Flüssigkeiten werden über eine eingebaute Pumpe mit einem angeschlossenen ¾"-Entsorgungsschlauch abgepumpt, was ein kontinuierliches Saugen ermöglicht

  • Grober Schmutz kann sich absetzen und beeinflusst nicht die Pumpe, da die Entsorgungspumpe nicht auf dem Behälterboden steht

  • Füllstand wird automatisch überwacht, zum Schutz wird bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig abgeschaltet

  • Zwei großen Laufrädern hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für mehr Beweglichkeit und Kippsicherheit

  • Problemloses tragen des Saugers dank des geringen Gewichts
Hinweis

Das Gerät ist zum Nasssaugen mit einem Grobschmutzfilter ausgerüstet. Soll mit dem Sauger trocken gesaugt werden, muss die Entsorgungspumpe entfernt, der Grobschmutzfilter gegen einen Flachfaltenfilter ersetzt und eine Filtertüte eingesetzt werden.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.