Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachdachsauger RVC 50
Robuster und universell einsetzbarer Nass- und Trockensauger, speziell für den Flachdachbereich, im neuen Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufgesaugte Flüssigkeiten werden über eine eingebaute Pumpe mit einem angeschlossenen ¾"-Entsorgungsschlauch abgepumpt, was ein kontinuierliches Saugen ermöglicht
- Grober Schmutz kann sich absetzen und beeinflusst nicht die Pumpe, da die Entsorgungspumpe nicht auf dem Behälterboden steht
- Füllstand wird automatisch überwacht, zum Schutz wird bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig abgeschaltet
- Zwei großen Laufrädern hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für mehr Beweglichkeit und Kippsicherheit
- Problemloses tragen des Saugers dank des geringen Gewichts
- integrierte Tauchpumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten kontinuierlich aus dem Behälter
- Einsatz bei Hochwasser, Flachdachsanierung, Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen
- Die Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden, dadurch kann dieser Industriesauger auch als normaler Nass-Trockensauger eingesetzt werden
Das Gerät ist zum Nasssaugen mit einem Grobschmutzfilter ausgerüstet. Soll mit dem Sauger trocken gesaugt werden, muss die Entsorgungspumpe entfernt, der Grobschmutzfilter gegen einen Flachfaltenfilter ersetzt und eine Filtertüte eingesetzt werden.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Bei Hochwasser und für Flachdachsanierungen sowie die Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!