Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinierte Nagelschrauben mit Gaskartusche DIGA® WO-1/34
Wiederlösbare Nagelschraube aus Edelstahl A2 mit AW20-Antrieb und 80° Senkkopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ideal zur rationellen Herstellung von Holzverbindungen
Lieferung im praktischen Tragekarton:
- Senkkopf-Nagelschrauben kunststoffgebunden
- 2 Gaskartuschen (1 Gaskartusche reicht für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Messebau, Fertighaus- und Holzbau, Fußböden, Unterkonstruktion, Schalungen, Zäune, Holzverpackungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!