Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF
Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF - 1
Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF

Schwungmasse-Nagler mit 18 V/4,0 Ah Akku-System für Nägel Ø 2,8 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4 Ah
  • Schlagenergie: 105 J
  • Magazinkapazität: 55 STK
  • Geeignet für Nageldurchmesser min./max.: 2,8 - 3,3 mm
  • Geeignet für Nagellänge min./max.: 50-90 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 4,2 kg
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Maschinengewicht: 4160 g
  • Höhe: 350 mm
  • Breite: 135 mm
  • Länge: 335 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Schlagenergie Magazinkapazität Anzahl VE
Preis/VE
57003012
18 V/DC 4 Ah 105 J 55 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfachste Handhabung

  • Bürstenlose Motorentechnolgie

  • Zweistufige Einschlagenergie

  • Setzfrequenz zweistufig wählbar

  • Sicheres Arbeiten dank Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung

  • Profilierte Kontaktspitze für sicheres Andrücken

  • Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

  • Kompakte Abmessung für Einsatz unter beengten Platzverhältnissen

  • Problemloser Einsatz bei Temperaturen von –15°C bis +50°C

  • Einsetzbar für alle 30°–34° Halbkopfnägel oder Rundkopfnägel in den Längen von 50–90 mm

  • Magazinkapazität: bis zu 55 Nägel

  • Kontroll-Anzeige bei geringer Akku-Kapazität oder verklemmten Nägeln
HinweisJe nach Holzfestigkeit kann es vorkommen, dass vor allem gerillte Nägel ≥ 80mm, ebenso wie bei Druckluft- und Gasgeräten, nicht vollständig eingetrieben werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.