Nageldübel W-ZND Typ GEW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel W-ZND Typ GEW

Mit Anschlussgewinde zum Aufschrauben von Rohrschellen, Klemmen, Haltern etc., Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt.

  • Dübeldurchmesser: 8 mm
  • Dübellänge (l): 45 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 5 mm
  • Setztiefe (h nom): 40 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 45 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 8 mm
  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzugsdrehmoment (T inst): 6 Nm
  • Innenantrieb: Z3
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
0906338458
8 mm 45 mm 5 mm 40 mm
100 St.
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei