Nageldübel W-ZND Typ DS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel W-ZND Typ DS

Zur Befestigung von Dachverwahrungen, Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Bohrloches durch Spenglerdichtscheibe. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel und Scheibe Edelstahl A2

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Dübellänge (l): 80 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 50 mm
  • Setztiefe (h nom): 30 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 35 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 6 mm
  • Werkstoff Nagel: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Scheibendurchmesser: 15 mm
  • Innenantrieb: Z2
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
0906376801
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
100 St.
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei