Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldübel SHARK® Hammer TYP SK
Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen Nagel aus verzinktem Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Dübel und Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Ausführung Senkkopf versenkt sich selbstständig in weichem Holz
- Halogenfrei
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
Leistungsdaten | Kennwerte | |||
Dübel-Durchmesser [mm] | 6 | 8 | ||
Zugelassene Zuglast | Beton B25 bzw. C20/25 | Fzul [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalksandstein KS 12 | – | 0,12 | ||
Kalksandlochstein KSL 12 | – | 0,075 | ||
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | M6 | M8 | |
Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | 6 | 9 | |
Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
Loch bohren
Bohrmehl entfernen
Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C
Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C
Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschalgen
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sprengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!