Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldübel
Für den Trockenbau, mit verzinktem Stahlnagel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelle und kostengünstige Montage
Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube
Auch für Durchführungen geeignet
Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
Eigenschaften
- UV-beständig
- Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig
- Hitzebeständig -40 bis +150 °C
- Halogen- und silikonfrei
Einsetzbar für Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Estrich und Gipsplatten
Zur Befestigung von nicht tragenden Elementen und leichten Lasten im Bau-, Metallbearbeitungs-, Sanitär- und Elektrobereich
Flachkopf: Befestigung von Winkelhalterungen, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen mit nicht versenkter Montage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!