Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handbürste / Nagelbürste S, hart
Kleine Universalbürste zur Reinigung von Fingernägeln, Händen und Armen, sowie von unterschiedlichen Oberflächen oder Behältern
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
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Mit abgerundeten Oberflächen für eine verbesserte Reinigungsfähigkeit
- Spülmaschinen geeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die kleine, ergonomisch gestaltete Handbürste, die sowohl für die Fingernägel-, Hand- und Armreinigung als auch für die Reinigung von unterschiedlichen Oberflächen oder Behältern geeignet ist. Optimal auch zur Reinigung von Kleinteilen an Maschinen, Messern, Schneidbrettern und ähnlichen Gegenständen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!