Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert
Passend für DIGA WO-1/21 Combi und Paslode IM 200
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferung im praktischen Tragekarton:
- Rundkopf-Haftennägel 21°
- 2 Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Art.-Nr: 0864922832 nur mit speziellem Vorsatz für Nagellänge bis 32 mm zu verarbeiten. Haftenvorsatz 25/32 mm,
Art.-Nr: 0707864835, für DIGAWO-1/21 Combi.
Nägel nach DIN EN 14952 und A1 (Eurocode 5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!