Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206
Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206 - 1
Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206

Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion



Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):


Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.