Nagel HN 101
Nagel HN 101 - 1
Nagel HN 101 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel HN 101

Für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Schaftdurchmesser: 3,7 mm
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Passend für Gerätetyp: Würth DIVA 1 / Premium, Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftlänge Werkstoff Oberfläche Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0864101016
16 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101019
19 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101014
14 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101022
22 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101032
32 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101027
27 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101047
47 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101037
37 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101052
52 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101072
72 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101062
62 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101057
57 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101090
90 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101100
100 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
0864101042
42 mm Stahl Verzinkt 3,7 mm
100 St.
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
Nägel mit Schaftlänge 72, 90 und 100 mm müssen mit dem Hammer voreingeschlagen werden. Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie



Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25mm / max. 40mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5mm):


Eindringtiefe (min. 8mm / max. 12mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.