Halbkopf-Streifennägel ASN
Halbkopf-Streifennägel ASN - 1
Halbkopf-Streifennägel ASN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbkopf-Streifennägel ASN

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Ausführung: Glatt und geharzt
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Passend für Gerätetyp: Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Schaftdurchme... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5900000012
65 mm 2,8 mm Stahl Gelb verzinkt
2200 St.
5900000013
80 mm 2,8 mm Stahl Gelb verzinkt
2200 St.
5900000014
90 mm 3,1 mm Stahl Gelb verzinkt
2200 St.
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
Im praktischen Tragekarton

Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012