Vertikal und horizontal klappbar
Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden
Mit Befestigungslöchern
Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden
Kennzeichnung von parkenden Fahrzeugen nach § 17 (4) StVO i.V.m. § 49 a (7) StVZO
Für innerorts auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge über 3,5 t und alle Anhänger (auch Wohnwagen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!