Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachrüstsatz zur Höheneinstellung für Standard-Kastenwerkbank
Zur nachträglichen Erweiterung von Standard-Kastenwerkbänken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die Höheneinstellung kann die Arbeitshöhe von 955 bis 1205 mm an den individuellen Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden
- Die Verstellelemente sind im Raster 25 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, verzinkt
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Kastenwerkbank beträgt 250 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!