Nachrüst-Set C-Zange
Nachrüst-Set C-Zange - 1
Nachrüst-Set C-Zange - 2
Nachrüst-Set C-Zange - 3
Nachrüst-Set C-Zange - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nachrüst-Set C-Zange

Nachrüstung C-Zange für Spot 9000 mit X-Zange

  • Produktgewicht (per Stück): 21500 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0691500242
21500 g
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
Pneumatische C-Zange 450 daN Anpressdruck bei allen Armlängen bis 635 mm



Schneller Armwechsel durch Hebelarretierung



Bessere Zugänglichkeit besonders bei beengten Platzverhältnissen und an Öffnungen



Beste Schweißqualität auch bei langen Armen



Wasserkühlung der Elektroden bis in die Spitze



Optimiertes Handling durch 360° drehbaren Griff



Großes Sortiment an Wechselelektroden



Lieferumfang:


  • C-Zange wassergekühlt

  • C-Arm kurz, Länge 85 mm

  • Anschlussverteiler für 2 Zangen

  • Wassergekühltes Stromkabel, Länge 2,5 m

  • Winkelanschluss für 2 Zangen

  • Ablagehalter für C-Zange

  • Kunststoffabdeckung für Winkelanschluss