Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachinstallationskeil
Keilförmig zugeschnittenes Element aus nicht brennbaren Fibersilikatplatten
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
- Späteres Lösen mit leichten Hammerschlägen möglich
- Durch den freiwerdenden Raum können Kabel problemlos nachinstalliert werden
- Länge 300 mm
- Höhe 25/75 mm
- Systemzulassung Kombischott System [A] Z-19.53-2499
- Systemzulassung Brandschott M System [B] S120 Z-19.53-2298
Zur Verarbeitung im System [A] + [B]
- Kombischott[A]
- Brandschott M[B]
Für vorgeplante Nachinstallationen von Kabeln im Wand- und Deckenschottsystem
Zum Einbau in den frischen Brandschutzmörtel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!