Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 1
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 2
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 3
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 4
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 5
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 6
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren

Zur fachgerechten De- und Montage von NOX- und Abgaspartikel-Sensoren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Lösemomente


  • Das geschlossene 6-kant Profil ermöglicht hohe Lösemomente besonders bei extrem festem Sitz


Flexible und sichere Anwendung


  • Je nach Platzverhältnis und Einbaulage können die Einsätze auch direkt mit Ring- oder Maulschlüssel verwendet werden

  • Die abrutschsichere Bauform verhindert Beschädigungen des Schlüsselprofils am Sensor

  • Das Sensor-Anschlusskabel wird seitlich herausgeführt und ist somit geschützt

  • Extra tiefe Ausführung – für lange Kabelenden


Lieferumfang:


  • je 1 x Spezialschlüsseleinsatz, SW14, 17, 19, 22 und 24 mm

  • je 1 x Antriebsstecknuss SW24 und 32, lang

  • je 1 x Lambdasondenstecknuss SW22 und 24, geschlitzt