Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezialschlüssel-Satz 6-teilig für NOX- und Partikelsensoren SW 14, 17 und 19 mm
Optimal zur fachgerechten De- und Montage von NOX- und Abgaspartikelsensoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Lösemomente
- Das geschlossenes 6-kant Profil ermöglicht hohe Lösemomente besonders bei extrem festem Sitz
Kein Abrutschen
- Die spezielle Bauart der Spezialsteckschlüssel wird das Abrutschen sowie die Beschädigung des Schlüsselprofils am Sensor verhindert
Keine Beschädigungen am Anschlusskabel
- Das Anschlusskabel wird seitlich herausgeführt und ist somit geschützt
Für PKW, SUV, Geländewagen und Transporter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!