Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abgassensor Service-Satz, M20/M22 22-teilig
Zur Reinigung sowie Erneuerung von NOX-Partikelsensor-Gewinden der Abgasanlage ohne Austausch teurer Auspuff-Komponenten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sensor-Reparaturen ohne Zusatzkosten
- Einfacher Zugang ohne Ausbau selbst schwer erreichbarer oder festsitzender Sensoren
- Spart hohe Kosten, da keine Erneuerung von Teilen der Abgasanlage erforderlich ist und Aufnahmegewinde bleibt erhalten
Lieferumfang: Gewinde schneiden und/oder reinigen
- 1 x Stubby-Gewindebohrer M20 x 1.5, Länge 50 mm
- 1 x Stubby-Gewindebohrer M22 x 1.5, Länge 50 mm
- 1 x Stubby-Gewindebohrer M24 x 1.0, Länge 52 mm
- 1 x Stubby-Gewindebohrer M26 x 1.0, Länge 52 mm
Lieferumfang: Altes Gewinde ausräumen
- 1 x Expander-Pilot für M20 x 1,5
- 1 x Expander-Pilot für M22 x 1,5
- 1 x Stecknuss Innensechskant 5 mm
- 1 x Werkzeugaufnahme für Kernbohrer mit Gewindestift DIN 913, M10 x 8
- 1 x HM-Kernbohrer Ø 23 mm
- 1 x HM-Kernbohrer Ø 25 mm
- 1 x Bohrführung M20 x 1.5
- 1 x Bohrführung M22 x 1.5
Lieferumfang: Neues Gewinde einsetzen
- 1 x Setzdorn mit Abdrückmutter für Gewindebuchsen M20 x 1,5; 2-teilig
- 3 x Gewinde-Einsatz lG M20 x 1.5, AG M24 x 1
- 1 x Setzdorn mit Abdrückmutter für Gewindebuchsen M22 x 1,5; 2-teilig
- 3 x Gewinde-Einsatz IG M22 x 1.5, AG M26 x 1
Universell einsetzbar in PKW, SUV, Transporter und LKW (mit hoher Abgasnorm z. B. Euro 6) in denen große NOX- und Partikelsensoren mit 6-kant-Antrieb SW22 und SW24 verbaut sind.
- Ausbau des Sensors mit optional erhältlichen Würth Spezialwerkzeugen
- Extra kurze Gewindeschneider mit 6-kant-Antrieb und Führung reinigen verschmutzte selbst in schwer zugänglichen Bereichen
- Werkzeuge zur Gewindeerneuerung räumen das alte, beschädigte Gewinde aus, schneiden ein neues Übermaßgewinde und ermöglichen den Einbau eines Reduzier-Gewindeeinsatzes
- Das Ergebnis ist eine neue, belastbare Aufnahme für den Original-Sensor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!