Scheibe Form Z
Scheibe Form Z - 1
Scheibe Form Z - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe Form Z

NFE 25513, Stahl Form Z verzinkt

  • Normen: NF E 25513
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 100 HV
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Z

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
461224
M24 25 mm 45 mm 4 mm
50 St.
461214
M14 15 mm 27 mm 2,5 mm
500 St.
461230
M30 31 mm 52 mm 4 mm
50 St.
46124
M4 4,3 mm 8 mm 0,8 mm
5000 St.
46123
M3 3,2 mm 6 mm 0,8 mm
1000 St.
461212
M12 12 mm 24 mm 2,5 mm
500 St.
461218
M18 19 mm 32 mm 3 mm
500 St.
461210
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
500 St.
46125
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
1000 St.
46128
M8 8,4 mm 16 mm 1,5 mm
3000 St.
46126
M6 6,4 mm 12 mm 1,2 mm
1000 St.
461215
M15 16 mm 30 mm 3 mm
100 St.