Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit Querschneide
Für ein einfaches Anbohren und eine hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung.
Sehr hohe Stabilität
Die kurzen Spannuten verleihen dem Bohrer zusätzliche Stabilität.
TIALN-Beschichtung
- Verschleißschutzschicht mit einer Härte von 3600 HV.
- Hitzebeständig bis 900 °C.
Hohe Standzeit
Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet.
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Für Edelstahl und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!