Mutternsprenger
Mutternsprenger - 1
Mutternsprenger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mutternsprenger

Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern bis Festigkeitsklasse 6

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweit... Korpusbreite Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714526020
SW10 - 17 mm 4,7 mm 33 mm 90 mm
1 St.
0714526040
SW24 - 36 mm 9 mm 60 mm 142 mm
1 St.
0714526030
SW17 - 24 mm 6,5 mm 42 mm 96 mm
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
  • Der Mutternsprenger kann Muttern sprengen ohne Beschädigung des Gewindebolzens (ggf. auch an der gegenüberliegenden Seite ansetzen)

  • Durch kompakte Bauform auch bei geringem Platzbedarf einsetzbar

  • Beschädigte und stumpfe Trennmeißel müssen ausgetauscht werden, damit eine ungewollte Absplitterung vermieden wird

  • Körper gesenkgeschmiedet

  • Meißel gehärtet
Hinweis

Schutzbrille tragen