Muschelgriff rund MUG-A 1
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 1
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 2
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 3
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 4
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 5
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 6
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 7
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 8
Muschelgriff rund MUG-A  1 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Muschelgriff rund MUG-A 1

Aus Edelstahl

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Montageart: Zum Kleben

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Muschelrandhöhe Durchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0685002150
11 mm 2 mm 40 mm 26 mm
0685002151
12 mm 2 mm 50 mm 32 mm
0685002152
15,5 mm 2,5 mm 60 mm 40 mm
0685002153
13 mm 2 mm 85 mm 50 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!