Muschelgriff quadratisch
Muschelgriff quadratisch - 1
Muschelgriff quadratisch - 2
Muschelgriff quadratisch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Muschelgriff quadratisch

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Höhe: 13 mm
  • Muschelrandhöhe: 2 mm
  • Bohrlochtiefe: 11 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Außenlänge Innenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0685001083
Vernickelt Matt 49 mm 30 mm
1 St.
0685001085
Verchromt Poliert 49 mm 30 mm
1 St.
0685001086
Vernickelt Matt 63 mm 44 mm
1 St.
0685001087
Verchromt Matt 63 mm 44 mm
1 St.
0685001080
Vernickelt Matt 39 mm 20 mm
1 St.
0685001081
Verchromt Matt 39 mm 20 mm
1 St.
0685001082
Verchromt Poliert 39 mm 20 mm
1 St.
0685001088
Verchromt Poliert 63 mm 44 mm
1 St.
0685001084
Verchromt Matt 49 mm 30 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.