Muschelgriff rund
Muschelgriff rund - 1
Muschelgriff rund - 2
Muschelgriff rund - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Muschelgriff rund

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Höhe: 13 mm
  • Muschelrandhöhe: 2 mm
  • Bohrlochtiefe: 11 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Durchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0685310265
Vernickelt Matt 40 mm 21 mm
1 St.
0685310266
Aluminium FINISH 40 mm 21 mm
1 St.
0685001072
Verchromt Matt 40 mm 21 mm
1 St.
0685001073
Verchromt Poliert 40 mm 21 mm
1 St.
0685001074
Vernickelt Matt 50 mm 31 mm
1 St.
0685001075
Verchromt Matt 50 mm 31 mm
1 St.
0685001076
Verchromt Poliert 50 mm 31 mm
1 St.
0685001077
Vernickelt Matt 65 mm 41 mm
1 St.
0685001078
Verchromt Matt 65 mm 41 mm
1 St.
0685001079
Verchromt Poliert 65 mm 41 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.