Muschelgriff MUG-ZD 6
Muschelgriff MUG-ZD 6 - 1
Muschelgriff MUG-ZD 6 - 2
Muschelgriff MUG-ZD 6 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Muschelgriff MUG-ZD 6

Aus Zinkdruckguss

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Glanzgrad: Matt
  • Farbe: Silberfarben
  • Außenlänge: 138 mm
  • Innenlänge: 121 mm
  • Außenbreite: 30 mm
  • Innenbreite: 26 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Muschelrandhöhe: 1,5 mm
  • Länge: 138 mm
  • Breite: 30 mm
  • Fräslochlänge: 134 mm
  • Fräslochbreite: 26,5 mm
  • Fräslochtiefe: 13,5 mm
  • Achsmaß: 128 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 6,5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0685002300
Zinkdruckguss Verzinkt Matt Silberfarben
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!