Mundstück für Monobolt-Blindbolzen
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen - 1
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen - 2
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen - 3
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen - 4
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mundstück für Monobolt-Blindbolzen

Für Durchmesser 6,5 mm in Alu, Stahl, Edelstahl

  • Geeignet für Nietdurchmesser: 6,5 mm
  • Länge: 17,5 mm
  • Breite: 12,5 mm
  • Höhe: 12,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
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
Art.-Nr. Geeignet für Nietdurchmesser Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0946830
6,5 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm