Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitshose Reflex Multinorm
Die Multinorm Ausrüstung ist die perfekte und zuverlässige Schutzkleidung für Schweißer und hitzeexponierte Arbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2 Vordertaschen, 2 aufgesetzte Cargotaschen und 2 Gesäßtaschen jeweils mit Patte und Klettverschluss
- Metallfreier Reißverschluss und verdeckter Frontknopf
- Zertifiziert nach EN ISO 11612:2015 Klasse A1+A2,B1,C1,F1 ; EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1; EN 1149-5:2018; EN 61482-2:2020 Klasse1; EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6; EN 17353:2020 Typ B3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!