Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multitool mit Ledertasche
Hochwertiges Multifunktions-Werkzeug für Outdoor, Camping, Hobby und Haushalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alle Werkzeuge können sicher verriegelt werden
- Einhändiges Entriegeln und Schließen möglich
- Edle Ledertasche mit Gürtelschlaufe
- Alle Teile aus Edelstahl
Enthält folgende Werkzeuge:
- Spitzzange mit Seitenschneider
- Wellenschliff-Klinge aus 440A Messerstahl
- Robuster PH2-Schraubendreher
- Stabile Messerklinge aus 440A Messerstahl
- Dosenöffner mit Abmantler
- Holzsäge mit MM- und Zoll-Skala
- Flaschenöffner mit Schraubendreher
- Feile mit Grob- und Feinhieb
- Ahle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!