Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V
Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V - 1
Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V - 2
Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V - 3
Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V - 4
Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multifunktionale Mehrkammer-Leuchte II 24 V

Universal, für Glühlampen, mit integriertem Dreiecksrückstrahler

  • Form: Rechteckig
  • Kabelanschluss: Aspöck-Kompaktstecker
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Funktionen: Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht, Umrissleuchte, Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte
  • Länge: 420 mm
  • Breite: 148 mm
  • Tiefe: 85 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Lieferumfang: Befestigung: 2 x M8

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anbau Vergleichsnummer Form Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081246 732
Links 25-6000-507 Rechteckig Aspöck-Kompaktstecker
1 St.
081246 742
Rechts 25-6400-507 Rechteckig Aspöck-Kompaktstecker
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Top-Design in Klarglasoptik

  • Keine Verkabelung im Leuchteninneren durch Kontaktplatinen

  • Schlusslicht doppelt belegt
Hinweis

Inklusive Glühlampenbestückung 24 V