Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel
Multiprofil, das auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe passt! 6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Antrieb: Ringseite 12kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert
- Geometrie: Maulstellung 15°
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!