Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLLG 18
Hochwertiger, elektronischer, selbstnivellierender Linienlaser mit sehr gut sichtbaren, grünen Laserlinien. Inklusive einer Lasersichtbrille und einem Akku
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sekundenschnelle Nivellierung, höchste Genauigkeit und enorme Arbeitszeitersparnis
Elektronische Selbstnivellierung
Linien einzeln schaltbar
- Durchgehende 360° Linie in der horizontalen sowie in der vertikalen.
- 4 x 90° Linien in der vertikalen. 90°Winkel auf dem Boden.
Lange Betriebsdauer
Lithium-Ionen Akkupack
Für horizontale und vertikale Anwendung ohne das Gerät umzulegen
Mit Lotfunktion
Problemloser Einsatz bei hellen Lichtverhältnissen bei größeren Entfernungen
In Kombination mit dem Handempfänger
Einsatz bei Regen, sowie in staubreicher Umgebung
Schutzklasse IP 55
Für alle Nivellier-und Lotarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch den Einsatz des Universal-Empfängers können Nivellierarbeiten im Außenbereich durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!