Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Muffenanschluss W-IP Bügel
Ermöglicht eine sichere und flexible Verbindung im W-IP Industrieprofil-System und ist mit Kombi- oder Zollgewinde erhältlich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vielseitige Gewindeoptionen durch die Wahl zwischen Kombi- oder Zollgewinde für maximale Flexibilität
- Hohe Stabilität dank der robusten Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, die eine zuverlässige Tragfähigkeit gewährleistet
- Effektiver Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für eine erhöhte Langlebigkeit
- Einfache Montage durch die passgenaue Konstruktion, die eine schnelle und sichere Befestigung ermöglicht
Die Wahl zwischen Kombi- und Zollgewinde sollte je nach Anwendung und bestehendem Gewindesystem erfolgen.
Der feuerverzinkte Muffenanschluss W-IP Bügel ermöglicht eine sichere und flexible Verbindung im W-IP Industrieprofil-System und ist mit Kombi- oder Zollgewinde erhältlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!